ARC スポンジ研磨材シート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05179548 品番 149138
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

イギリス生まれの柔らかいスポンジ研磨剤です。乾式湿式両用です。エッジを損なわない表面研磨が可能です。強く押すと♯120相当、弱く押すと♯180相当の研磨目になります。多彩な形状になじむ柔軟性があります。クッション性による均一な仕上がりが実現します。脱粒しにくく、高い耐久性です。切れ味が良い砥材を採用しています。

仕様●用途:各種木材、プラスチックなどの研磨作業の際に●粒度(相当):♯1000〜1500●適合素材1:各種木材、プラスチック、ヘアライン、ステンレス●適合素材2:ガラス陶器、真鍮アルミ、一般鋼材、塗装下地●乾式湿式両用タイプ アズワン品番68-4576-73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
木工作業、小型正座椅子の仕上げ研磨に使用
その他業種

15年くらい前木工用治具を作るため楢の板材を購入した時スポンジ研磨用のシートが同梱していた、当時は紙ヤスリを使っていた、今までずーとその研磨シートをでしたがメーカーが判らずにいた、やっとアークランドにたどり着いた
とても安心して使用でき使い心地滑らかさに満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする