アークランズ
アークランズの 文房具
アークランズの はさみ/ペーパーカッター
アークランズの はさみ
若獅子 波板切狭
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●用途:トタン波板、ガルバリウム波板などの切断の際に●刃長(約):65mm●切断能力:0.3mm(トタン板)●焼入硬度:HRC60度●仕上げ:手みがきパーカー●刃:波刃●切断可能対象物:トタン波板、ガルバリウム波板
注文コード
05179636
品番
125129
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トタン波板、ガルバリウム波板の切断に使用します。
仕様
●用途:トタン波板、ガルバリウム波板などの切断の際に●刃長(約):65mm●切断能力:0.3mm(トタン板)●焼入硬度:HRC60度●仕上げ:手みがきパーカー●刃:波刃●切断可能対象物:トタン波板、ガルバリウム波板
アズワン品番
68-4576-92
繰り返し・詰め替え
対応