アークランズ
ARC ナチ NACHi ベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●用途:回転部品として●外径(約):42mm●内径(約):20mm●厚さ(約):12mm●仕様:両シールド形
注文コード
05179679
品番
6004-ZZE
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
両シールド形のベアリングです。
仕様
●用途:回転部品として●外径(約):42mm●内径(約):20mm●厚さ(約):12mm●仕様:両シールド形
アズワン品番
68-4577-09
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方