福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
布目エアートレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05181201
品番
17417380
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):425mm●サイズ(D):333mm●サイズ(H):20mm●重量:680g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4580-04