福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
スイントレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05183441
品番
11015750
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):430mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):13mm●重量:620g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4583-86