EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05185443
品番
CSR+4.53
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.53
刃長(mm)
30
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
5
材質
K10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート