福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
雲流長盆 タタキ金/裏黒塗
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05188596
品番
17418200
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):281mm●サイズ(H):8mm●重量:540g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4594-50