雲流半月盆 タタキ金/裏黒塗

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05188910 品番17419320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):332mm●サイズ(D):302mm●サイズ(H):10mm●重量:380g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4594-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする