福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
浪漫半月盆 タタキ銅SL/裏黒塗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05189680
品番
17419290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):10mm●重量:406g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4595-81