福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
浪漫半月盆 タタキ銅SL/裏黒塗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05189689
品番
17419300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,150
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):389mm●サイズ(D):335mm●サイズ(H):12mm●重量:560g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4595-82