画像準備中

リーマ 超硬S CSR-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5.8 注文コード05192127 品番CSR-C+5.8
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は刃径など113種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)5.8 刃長(mm)30 全長(mm)80 材質超微粒子 シャンク径(Φmm)6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする