EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.95
注文コード
05192653
品番
CSR-C+5.95
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5.95
刃長(mm)
30
全長(mm)
80
材質
超微粒子
シャンク径(Φmm)
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiCN2コーティング