EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR-DLC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05193457
品番
CSR-DLC+6.04
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.04
刃長(mm)
30
全長(mm)
80
材質
K10
刃数
6
シャンク径(Φmm)
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
DLCコーティング