木 富士型長角盆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05193591 品番17311970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,850
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):390mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):17mm●材質:木製品 アズワン品番68-4604-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする