福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
木 麻布貼正角卓上盆
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05194327
品番
17312780
参考基準価格(税別)
¥25,750
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):30mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4605-77