福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
木 浅渕半月盆 黒漆塗
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05194379
品番
17312940
参考基準価格(税別)
¥23,650
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(D):335mm●サイズ(H):10mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4605-97