福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
木 ヘギ目半月懐石盆 溜漆塗
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05194397
品番
17410080
参考基準価格(税別)
¥40,150
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(D):335mm●サイズ(H):15mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4606-01