福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
木 東山半月懐石膳 溜漆塗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05194406
品番
17312890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):375mm●サイズ(D):336mm●サイズ(H):32mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4606-02