福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
変形マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):470mm●サイズ(D):410mm●重量:100g●材質:ポリ塩化ビニール
注文コード
05194756
品番
50312270
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):470mm●サイズ(D):410mm●重量:100g●材質:ポリ塩化ビニール
アズワン品番
68-4606-44