福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
Φ110えびす亀甲汁椀
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):109mm●サイズ(H):67mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-01
注文コード
05196820
品番
30004516
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):109mm●サイズ(H):67mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-01