福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ろくろ目汁椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):94mm●サイズ(H):64mm●重量:48g●容量:230mL●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-10
注文コード
05196856
品番
51402060
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):94mm●サイズ(H):64mm●重量:48g●容量:230mL●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-10