福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
TA平成飯椀
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4610-42
注文コード
05197005
品番
31007030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):123mm●サイズ(H):63mm●重量:72g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-42