福井クラフト
ミニ飯丼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05197030
品番
30044290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
仕様
●サイズ(W):124mm●サイズ(H):66mm●重量:129g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-48