福井クラフト
ミニ飯丼
仕様
●サイズ(W):124mm●サイズ(H):66mm●重量:129g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197021
33024620
68-4610-47
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05197030
30044290
68-4610-48
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください