福井クラフト
TA新4寸 天竜寺汁椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05197127
品番
33023670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):121mm●サイズ(H):66mm●重量:106g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-60