福井クラフト
TA新4寸 天竜寺汁椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05197136
品番
33023690
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):121mm●サイズ(H):66mm●重量:106g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-61