福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
仙才トッティー椀 大
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4611-12
注文コード
05197538
品番
33710270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):148mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):74mm●重量:101g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4611-12