福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱トッティー渦型汁椀セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05197565
品番
33710240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):139mm●サイズ(D):104mm●サイズ(H):65mm●重量:88g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4611-15