福井クラフト
TAトッティーダイヤカップ 蓋親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4611-35
注文コード
05197660
品番
30048010
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):106mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):96mm●重量:75g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4611-35