福井クラフト
TAトッティーダイヤカップ 蓋親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4611-37
注文コード
05197669
品番
30048020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):106mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):96mm●重量:75g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4611-37