福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
光亀甲小吸椀 蓋親
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4611-88
注文コード
05197897
品番
35000030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):94mm●サイズ(H):100mm●重量:79g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4611-88