福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
積楽亀甲椀 蓋.親
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4612-02
注文コード
05198019
品番
12017050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):103mm●サイズ(H):101mm●重量:100g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-02