福井クラフト
耐熱ピース亀甲椀
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):98mm●サイズ(H):87mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-12
注文コード
05198116
品番
30044370
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):98mm●サイズ(H):87mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-12