福井クラフト
耐熱荒彫小町カップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):85mm●サイズ(H):71mm●重量:52g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-78
注文コード
05198579
品番
31005392
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):85mm●サイズ(H):71mm●重量:52g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-78