曜日別特売
31005452 耐熱荒彫小町カップ 福井クラフト 05198597

31005452 耐熱荒彫小町カップ 福井クラフト 05198597
31005452 耐熱荒彫小町カップ 福井クラフト 05198597

耐熱荒彫小町カップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):94mm●サイズ(H):73mm●重量:64g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4612-80注文コード05198597品番31005452
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●サイズ(W):94mm●サイズ(H):73mm●重量:64g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4612-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする