福井クラフト
耐熱荒彫小町カップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):85mm●サイズ(H):85mm●重量:68g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-81
注文コード
05198606
品番
30045320
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):85mm●サイズ(H):85mm●重量:68g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-81