曜日別特売
33710360 耐熱リング百合型椀 福井クラフト 05198877

33710360 耐熱リング百合型椀 福井クラフト 05198877
33710360 耐熱リング百合型椀 福井クラフト 05198877

耐熱リング百合型椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(H):93mm●重量:83g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4613-26注文コード05198877品番33710360
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(H):93mm●重量:83g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4613-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする