福井クラフト
耐熱リング百合型椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):94mm●サイズ(H):71mm●重量:55g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4613-27
注文コード
05198886
品番
33710362
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):94mm●サイズ(H):71mm●重量:55g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4613-27