福井クラフト
耐熱リング百合型椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):125mm●サイズ(H):115mm●重量:136g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4613-28
注文コード
05198895
品番
33710370
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):125mm●サイズ(H):115mm●重量:136g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4613-28