福井クラフト
耐熱千筋クィーン椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):109mm●サイズ(H):62mm●重量:60g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4613-37
注文コード
05198947
品番
30045422
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):109mm●サイズ(H):62mm●重量:60g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4613-37