福井クラフト
耐熱千筋クィーン椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):125mm●サイズ(H):72mm●重量:91g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4613-43
注文コード
05198990
品番
31006100
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):125mm●サイズ(H):72mm●重量:91g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4613-43