曜日別特売
31006110 耐熱千筋クィーン椀 福井クラフト 05199008

31006110 耐熱千筋クィーン椀 福井クラフト 05199008
31006110 耐熱千筋クィーン椀 福井クラフト 05199008

耐熱千筋クィーン椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):109mm●サイズ(H):75mm●重量:75g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4613-40注文コード05199008品番31006110
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●サイズ(W):109mm●サイズ(H):75mm●重量:75g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4613-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする