福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
切立小吸椀
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05199078
品番
31005853
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):86mm●サイズ(H):80mm●重量:69g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4613-52