福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱3.2寸 玉子椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4614-41
注文コード
05199620
品番
33710470
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):96mm●サイズ(H):100mm●重量:113g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4614-41