画像準備中

リーマ 超硬S CSRM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)7.4 注文コード05200116 品番CSRM+7.4
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は刃径など113種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)7.4 刃長(mm)60 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)8 材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする