EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSRM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.6
注文コード
05200432
品番
CSRM+10.6
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.6
刃長(mm)
75
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
11
材質
K10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート