EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSRM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11.5
注文コード
05200527
品番
CSRM+11.5
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11.5
刃長(mm)
80
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
12
材質
K10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート