福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
松川椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05200566
品番
37001660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(H):86mm●重量:115g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4616-04