TA4寸 仙才丸椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4617-64 注文コード05201160 品番30048230
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(H):105mm●重量:145g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4617-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする