福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
福富士椀 蓋親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4618-14
注文コード
05201379
品番
31008010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):118mm●サイズ(H):100mm●重量:121g●容量:300mL●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4618-14